zł74.90
Bez podatku VAT
zł92.13
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Long Series - Inch
For high volume production. Compatible with standard automatic locking chucks and spindle adaptors (available on request).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość fletu | 9/32 cala. |
EAN | 5036140277175 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Rodzaj długości | Długi |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Średnica frezu | 11/64in. |
Średnica trzpienia | 1/4 cala |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |
Zastosowanie frezowania | Frezowanie końcowe |
Zastosowanie materiału | aluminium Stopy aluminium Żeliwo |