noscriptIndexa 250mm HARD INSIDE LATHE CHUCK JAWS | Cromwell Tools

Indexa

250mm HARD INSIDE LATHE CHUCK JAWS

SKU:

IND4901270K

zł855.10

Bez podatku VAT

zł1051.77

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    Hard Jaws - Outside
    For self-centring lathe chucks (IND-475) - Indexa 3200 and 3500. Chuck jaws supplied in sets of three.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    A

    105mm

    B

    28mm

    Brand

    Indexa

    C

    63mm

    D

    11mm

    E

    12mm

    EAN

    5036140244887

    ECLASS Code

    21020490

    F

    14mm

    G

    28mm

    H

    69.5mm

    Pasuje do Chucka

    250mm

    UNSPSC Code

    27112807