Kennedy

BO04 SERRATED SOFT JAWS 4" (SET-3)

SKU:

KEN4905540K

zł588.83

Bez podatku VAT

zł724.26

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Do uchwytów metrycznych mechanicznych (Kitagawa/Howa/Matsumoto/Pratt Burnard/SMW/Autoblok etc.). Zestaw 3-sztukowy


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    A

    48mm

    B

    25mm

    Brand

    Kennedy

    C

    20mm

    D

    8mm

    EAN

    5036140350120

    ECLASS Code

    21020490

    Kod szczęki

    BO04

    Pasuje do Chucka

    100mm

    UNSPSC Code

    27112807

    Ząbki

    1.5mm x 65