noscriptKennedy SZCZEKI DO UCHWYTOW TOKARSKICH MIEKKIE BO15 15" | Cromwell Tools

Kennedy

SZCZEKI DO UCHWYTOW TOKARSKICH MIEKKIE BO15 15"

SKU:

KEN4905650K

zł1240.60

Bez podatku VAT

zł1525.94

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    Do uchwytów metrycznych mechanicznych (Kitagawa/Howa/Matsumoto/Pratt Burnard/SMW/Autoblok etc.). Zestaw 3-sztukowy


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    A

    165mm

    B

    76mm

    Brand

    Kennedy

    C

    64mm

    D

    22mm

    EAN

    5036140109049

    ECLASS Code

    21020490

    Kod szczęki

    BO15

    Pasuje do Chucka

    380mm

    UNSPSC Code

    27112807

    Ząbki

    1.5mm x 71