noscriptKennedy CU16 SOFT JAWS (SET-3) | Cromwell Tools

Kennedy

CU16 SOFT JAWS (SET-3)

SKU:

KEN4905740K

zł395.35

Bez podatku VAT

zł486.28

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Odpowiednie do szybko zmienialnych uchwytów do szczęk (Berg, Forkardt, Gamet, Kitagawa, Reishauer, Rohm, Schunk i SMW-Autoblock)
    • Zestaw 3 szt.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    A

    85mm

    B

    40mm

    Brand

    Kennedy

    C

    20mm

    D

    8mm

    EAN

    5036140350137

    ECLASS Code

    21020490

    K

    32mm

    Kod szczęki

    CU16

    Liczba rusztów

    3

    R

    25mm

    S

    18mm

    UNSPSC Code

    27112807