noscriptKennedy CU25 SOFT JAWS (SET-3) | Cromwell Tools

Kennedy

CU25 SOFT JAWS (SET-3)

SKU:

KEN4905780K

zł651.19

Bez podatku VAT

zł800.96

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    Odpowiednie do szybko zmienialnych uchwytów do szczęk (Berg, Forkardt, Gamet, Kitagawa, Reishauer, Rohm, Schunk i SMW-Autoblock)
    • Zestaw 3 szt.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    A

    125mm

    B

    55mm

    Brand

    Kennedy

    C

    30mm

    D

    12mm

    EAN

    5036140345225

    ECLASS Code

    21020490

    K

    40mm

    Kod szczęki

    CU25

    Liczba rusztów

    3

    R

    36mm

    S

    20mm

    UNSPSC Code

    27112807