noscriptKennedy SZCZEKI DO UCHWYTOW TOKARSKICH MIEKKIE DK11 10" | Cromwell Tools

Kennedy

SZCZEKI DO UCHWYTOW TOKARSKICH MIEKKIE DK11 10"

SKU:

KEN4905980K

zł825.46

Bez podatku VAT

zł1015.32

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Do uchwytów metrycznych mechanicznych (Kitagawa/Howa/Matsumoto/Pratt Burnard/SMW/Autoblok etc.). Zestaw 3-sztukowy


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    A

    110mm

    B

    60mm

    Brand

    Kennedy

    C

    40mm

    D

    16mm

    EAN

    5036140109131

    ECLASS Code

    21020490

    Kod szczęki

    DK11

    Pasuje do Chucka

    254mm

    UNSPSC Code

    27112807

    Ząbki

    1.5mm x 61