noscriptKennedy GT10 SERRATED HARD TOP JAWS 10" | Cromwell Tools

Kennedy

GT10 SERRATED HARD TOP JAWS 10"

SKU:

KEN4906890K

zł1821.72

Bez podatku VAT

zł2240.72

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    To suit Kitagawa serrated power chucks. 3 Piece Set.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    A

    99mm

    B

    60mm

    Brand

    Kennedy

    C

    40mm

    D

    16mm

    EAN

    5036140345300

    ECLASS Code

    21020490

    K

    30mm

    Kod szczęki

    GT10

    Pasuje do Chucka

    254mm

    S1

    15mm

    S2

    15mm

    UNSPSC Code

    27112807

    Ząbki

    1.5mm x 63