zł1753.03
Bez podatku VAT
zł2156.23
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Żeliwny uchwyt 3-szczękowy z osadzeniem cylindrycznym. DIN 6350 (odmiana A) Trzyszczękowy, z osadzeniem cylindrycznym z
pogłębieniem. Mocowany od przodu, odwracalne szczęki. Produkowane według dobrze sprawdzonego w praktyce rozwiązania konstrukcyjnego do uniwersalnego zastosowania. Spirale są odkuwane, wyważane i hartowane. Czoła gwintu są szlifowane po obu stronach. Wszystkie modele mają smarowniczki umożliwiające łatwe smarowanie i są wyposażone w dwa zestawy jednolitych szczęk schodkowych - zewnętrznych i wewnętrznych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
EAN | 5036140049291 |
ECLASS Code | 21020490 |
Góra | Przód |
Otwór przelotowy | 55mm |
Rodzaj produktu | Uchwyt do tokarki spiralnej |
Średnica uchwytu | 200mm |
Standardy spełnione | DIN 6350 (form A) |
Szczęki | 3 |
UNSPSC Code | 27112807 |