noscriptIndexa UCHWYT SAMOCENTRUJACY SPIRALNY 3204 80mm | Cromwell Tools

Indexa

UCHWYT SAMOCENTRUJACY SPIRALNY 3204 80mm

SKU:

IND4751010K

zł933.86

Bez podatku VAT

zł1148.65

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Typ 003-204 Mocowany od tyłu. Żeliwny uchwyt 3-szczękowy z osadzeniem cylindrycznym. DIN 6350 (odmiana A) Trzyszczękowy, z osadzeniem cylindrycznym z pogłębieniem. Produkowane według dobrze sprawdzonego w praktyce rozwiązania konstrukcyjnego do uniwersalnego zastosowania. Spirale są odkuwane, wyważane i hartowane. Czoła gwintu są szlifowane po obu stronach. Wszystkie modele mają smarowniczki umożliwiające łatwe smarowanie i są wyposażone w dwa zestawy jednolitych szczęk schodkowych - zewnętrznych i wewnętrznych.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140023987

    ECLASS Code

    21020490

    Góra

    Tył

    Materiał

    Żeliwo

    Otwór przelotowy

    16mm

    Rodzaj produktu

    Uchwyt do tokarki spiralnej

    Średnica uchwytu

    80mm

    Standardy spełnione

    DIN 6350 (form A)

    Szczęki

    3

    UNSPSC Code

    27112807