noscriptGuhring 317 3.50mm HSCO LONG SERIES DRILL 00317 003.500 | Cromwell Tools

Guhring

317 3.50mm HSCO LONG SERIES DRILL

SKU:

GUH0261085M

MPN:

00317 003.500

zł103.90

Bez podatku VAT

zł127.80

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    High heat resistance with wide chip space for use with drill bushings. For drilling alloyed and unalloyed steels and castings with a tensile strength over 800N/mm2. Type N. Manufactured to DIN340.


    For all dimensional specifications please refer to our catalogue.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    112mm

    Długość fletu

    73

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    4031093099363

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Forma A

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    00317 003.500

    Seria

    317

    Średnica wiertła metryczna

    >350

    Standardy spełnione

    DIN 340

    System pomiarowy

    Metryczny

    Tolerancja średnicy trzonu

    h8

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ długości wiertła

    Długie serie

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Punkt przerzedzony

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241637

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze