noscriptSherwood Wiertlo cylindryczne HSSdlugie 7.20mm | Cromwell Tools

Sherwood

Wiertlo cylindryczne HSSdlugie 7.20mm

SKU:

SHR0251503Q

zł14.98

Bez podatku VAT

zł18.43

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Narzędzia wykonane ze stali szybkotnącej z przeznaczeniem do generalnego użytku, które wykonują otwory w większości materiałów. Wiertła tego typu mają tę samą średnicę ostrza i uchwytu. Wykonano zgodnie z: BS 328; Part 1: 1986, DIN 340 RN, ISO 494.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    156mm

    Długość fletu

    102mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140172098

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Standardowy

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Seria

    L100

    Średnica wiertła metryczna

    7.2

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 340

    System pomiarowy

    Metryczny

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ długości wiertła

    Długie serie

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Punct de scindare

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241637

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze