noscriptDormer A110 8.00mm HSS S/S L/S JOBBER DRILL | Cromwell Tools

Dormer

A110 8.00mm HSS S/S L/S JOBBER DRILL

SKU:

DOR0251855L

zł101.10

Bez podatku VAT

zł124.35

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    General-purpose high speed steel long series drills for drilling holes up to 6 x diameter. Point angle: 118°.
    Size Range: 0.5 - 22.0mm, 1/32” - 1”. Manufactured to DIN 340.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    165mm

    Długość fletu

    109mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760011850

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Standardowy

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    A1108.0

    Seria

    A110

    Średnica wiertła metryczna

    8

    Standardy spełnione

    DIN 340

    System pomiarowy

    Metryczny

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ długości wiertła

    Długie serie

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241637

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze