noscriptDormer A940 4.50mm HSSE HI/PERFORMANCE L/S S/S DRILL 10xD A9404.5 | Cromwell Tools

Dormer

A940 4.50mm HSSE HI/PERFORMANCE L/S S/S DRILL 10xD

SKU:

DOR0269054N

MPN:

A9404.5

zł167.30

Bez podatku VAT

zł205.78

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    A940
    Excellent for: Carbon/alloy steels, stainless and titanium
    Good for: Cast iron, copper, aluminium and thermoplastics


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    126mm

    Długość fletu

    82

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760056288

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    130°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    A9404.5

    Seria

    A940

    Średnica wiertła metryczna

    4.5

    Standardy spełnione

    DIN ANSI

    Stosunek głębokości x średnicy

    10xD

    System pomiarowy

    Metryczny

    Tolerancja średnicy trzonu

    h8

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ długości wiertła

    Długie serie

    Typ fletu

    Paraboliczny

    Typ helisa

    Wiertło High Helix

    Typ punktu

    PFX

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241637

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny