zł129.40
Bez podatku VAT
zł159.16
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
A940
Excellent for: Carbon/alloy steels, stainless and titanium
Good for: Cast iron, copper, aluminium and thermoplastics
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 106mm |
Długość fletu | 69 |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 7320760055533 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 130° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | A9403.2 |
Seria | A940 |
Średnica wiertła metryczna | 3.2 |
Standardy spełnione | DIN ANSI |
System pomiarowy | Metryczny |
Tolerancja średnicy trzonu | h8 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ długości wiertła | Długie serie |
Typ fletu | Paraboliczny |
Typ helisa | Wiertło High Helix |
Typ punktu | PFX |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 23241637 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |