noscriptLong Drill Bits | Cromwell UK

Długie wiertła

Długie wiertła, zwane także wiertłami skrętnymi lub uniwersalnymi, od dawna stanowią podstawę dobrze wyposażonego warsztatu. Dostępne jako pojedyncze wiertła lub zestaw wiertła długiego, często wykonane są z wysokowytrzymałej stali szybkotnącej lub wysokowytrzymałej stali kobaltowej i pokryte, by przedłużyć żywotność produktu.

Jednakże ich długość może być pewnym utrudnieniem, ponieważ zadania, w których są używane, mogą prowadzić do problemów z pękaniem. Wiertła długie nie są tak sztywne jak ich krótsze odpowiedniki, a jeśli nie są trzymane prosto, mogą wędrować i łamać się. W takich przypadkach wybijak środkowy może pomóc utrzymać cię na kursie, a aby zapobiec wierceniu zbyt głęboko, zatrzymka głębokości to idealne akcesorium, aby utrzymać dokładne głębokości otworów.

Cromwell z dumą oferuje szeroki wybór wiertła długiego od renomowanych marek takich jak Guhring®, Dormer® i nasza własna marka, Sherwood®.

Kiedy używać wiertła długiego?
Wiertła długie są stosowane specjalnie do pogłębiania otworów lub wiercenia w trudno dostępnych miejscach. Używane przez budowniczych i elektryków do przecinania ścian i sufitów w celu przewlekania kabli, wiertła długie mają swoje miejsce w zestawie narzędzi branżowych.

Rodzaje wiertła długiego
Wiertła długie różnią się w zależności od materiału, z którego są wykonane. Dwa najczęściej spotykane to HSS (stal szybkotnąca) i HSCO (stal szybkotnąca kobaltowa).

Jednakże dostępna jest szeroka gama wykończeń lub obróbek powierzchni (opisanych poniżej), które oferują różne korzyści w zależności od typu pracy. Wszystkie rodzaje wiertła długiego muszą spełniać normę BS 328-1:1993.

• Tlenek niebieski - Chroni przed korozją

• Tlenek czarny - Dodaje grubości stali i chroni przed korozją i tarcie

• Azotek tytanu - (TiN) zapewnia odporność na zużycie i zmniejsza tarcie, przedłużając żywotność narzędzia

• Azotek tytanu glinu - (TiAN) wysoka twardość wykończenia do cięcia twardszych materiałów i stopów

• Węglik azotku tytanu - (TiCN) nadaje się do cięcia twardszych materiałów i stopów o wysokiej i niskiej zawartości

• Jasny - Niezabezpieczony, idealny do wiercenia drewna, PCV i miękkich metali

Rozważania przy wyborze wiertła długiego
• Materiał - ważne jest, aby używać właściwego narzędzia do odpowiedniego zadania. Wybierz wiertło zgodnie z materiałem, w którym będziesz wiercić, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

• Długość - Wybierz długość wiertła lub zestawu zgodnie z głębokością otworów, które będziesz potrzebować.

• Precyzja - Niektóre wiertła dają czystsze rezultaty niż inne. Zdecyduj, jaki efekt końcowy chcesz osiągnąć, zanim zdecydujesz się na zakup produktu.

• Zestawy wiertła długiego - Zestaw wiertła długiego zawierający zestaw wiertła długiego w etui.

Wyjaśnienie pojęć związanych z wiertłem długim
Istnieje wiele terminów technicznych używanych do opisu wiertła skrętnego. Chcemy ułatwić znalezienie tego, czego szukasz, dlatego przygotowaliśmy listę definicji najczęstszych terminów.

• Paraboliczny - kształt rowka, który umożliwia skuteczne usuwanie wiórów, co pozwala na większą głębokość wiercenia w jednym przejściu

• Stożek Morse'a - to kształt montażu wiertła, który pozwala na pewne zamocowanie na wrzecionie narzędzia

• Uchwyt z gwintem - ten rodzaj wiertła współpracuje z gwintowanym adapterem na ręcznym wiertarce

• Uchwyt Weldon - wiertło o płaskich krawędziach na uchwycie, aby zapewnić pewne trzymanie

• Kulisty nos - głównie używany do frezowania matrycowego, ten rodzaj wiertła ma zaokrąglony czubek

• Wiertła do frezowania rowków - tam, gdzie czubek wiertła wydaje się płaski, z dwoma krawędziami tnącymi po obu stronach

• Narzędzie do wybijania - centralny czubek wiertła

Najczęstsze pytania
Czy mogę zabezpieczyć wiertło HSS przed złamaniem?

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 198

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 198