zł18.87
Bez podatku VAT
zł23.21
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series E100 HSS Straight Shank Extra Length Drills - Inch
For steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium alloy and graphite.
Point angle: 118°. Helix angle: normal.
Web thickness: standard.
Relief angle: 10°-20°.
Tolerance of diameter: h8.
Tolerance of shank: f11. To BS 328 : Part 1 : 1986.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 200mm |
Długość fletu | 150mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140162792 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Standardowy |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Seria | E100 |
Średnica wiertła w calach | 11/64 |
Standardy spełnione | BS 328 |
System pomiarowy | Cal |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ długości wiertła | Bardzo długie |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ obudowy | N/ A |
Typ punktu | Standardowy |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 23241637 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |