noscriptSherwood WIERTLO CYLINDRYCZNE HSSDLUGIE 3/32" | Cromwell Tools

Sherwood

WIERTLO CYLINDRYCZNE HSSDLUGIE 3/32"

SKU:

SHR0251405D

zł24.60

Bez podatku VAT

zł30.26

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Series L100 HSS straight shank long series drills are general purpose high speed steel long series drills are designed for deep hole drilling of most materials.


    Features and Benefits
    • High speed steel construction for increased tool toughness
    • Extra length for deep drilling applications
    • Black oxide coating for increased heat and wear resistance


    Standards
    • Manufactured to BS 328; Part 1: 1986, DIN 340 RN, ISO 494.


    Notes
    • The drill has the same diameter on both the fluted section and the shank


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Długość fletu

    2-7/16in.

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140171138

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Standardowy

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Seria

    L100

    Średnica wiertła w calach

    3/32

    Standardy spełnione

    DIN 340 ISO 494

    System pomiarowy

    Cal

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ długości wiertła

    Długie serie

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Punct de scindare

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241637

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze