noscriptSherwood ROZWIERTAK MASZYNOWY HSS, CHWYT STOZKOWY 16.0mm | Cromwell Tools

Sherwood

ROZWIERTAK MASZYNOWY HSS, CHWYT STOZKOWY 16.0mm

SKU:

SHR0652723S

zł373.54

Bez podatku VAT

zł459.45

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    do wysokowydajnych maszyn CNC
    lewostronna spirala
    prawostronne cięcię
    wykonano zgodnie z BS 328-4 i DIN 208


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Tolerancja średnicy

    0.015 - 0.008

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    210mm

    Długość fletu

    52

    EAN

    5036140373389

    ECLASS Code

    21010400

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    8

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj długości

    Standardowa długość

    Rozmiar trzpienia stożkowego

    2

    Średnica rozwiertarki

    16mm

    Standardy spełnione

    BS 328-4

    Typ fletu

    Frez spiralny lewoskrętny

    Typ rozwiertarki

    Naprawiono

    Typ trzpienia

    Stożek Morse

    UNSPSC Code

    23241611

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze