zł221.96
Bez podatku VAT
zł273.01
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Sherwood machine reamers are used to produce a close tolerance surface finish by enlarging pre-drilled holes to a finished size. Manufactured from HSS with a 45 bevelled head. Conform to BS 122 : Part 2 and BS 328 Part 4.
INCH TOLERANCES:
Diameter: ~ up to 7/64". Tolerance: +0.0003, -0.0001.
Diameter: Over 7/64" ~ up to 15/64". Tolerance: +0.0004, -0.0002.
Diameter: Over 15/64" ~ up to 25/64". Tolerance: +0.0005, -0.0002.
Diameter: Over 25/64 ~ up to 43/64". Tolerance: +0.0006, -0.0003.
Diameter: Over 43/64 ~ up to 1 1/8". Tolerance: +0.0007, -0.0004.
Diameter: Over 1 1/8" ~ up to 1 1/2". Tolerance: +0.0008, -0.0004.
Diameter: Over 1 1/2" ~ up to 2". Tolerance: +0.0010, -0.0005.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Tolerancja średnicy | +0.0006 to 0.0003 |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140372801 |
ECLASS Code | 21010400 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 6 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar trzpienia stożkowego | 1 |
Standardy spełnione | BS 122 BS 328 |
Typ fletu | Frez spiralny lewoskrętny |
Typ rozwiertarki | Naprawiono |
Typ trzpienia | Stożek |
UNSPSC Code | 23241611 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |