Sherwood

18.00mm HSS-COBALT S/S SP/FL CHUCKING REAMER

SKU:

SHR0652677J

zł353.40

Bez podatku VAT

zł434.68

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    Wykonano zgodnie z: DIN 212.


    Tolerancja metryczna (do H7)
    Średnica: ~ aż do 5.50. Limity tolerancji: +0.004, -0.000.
    Średnica: Ponad 5.50 ~. Limity tolerancji: +0.005, -0.000.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Tolerancja średnicy

    0.005 - 0.000

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    182mm

    Długość fletu

    56

    EAN

    5036140178519

    ECLASS Code

    21010400

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    8

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Średnica rozwiertarki

    18mm

    Standardy spełnione

    DIN 212

    Typ fletu

    Frez spiralny lewoskrętny

    Typ rozwiertarki

    Naprawiono

    Typ trzpienia

    Uchwyt

    UNSPSC Code

    23241611

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze