noscriptSherwood ROZWIERTAK MASZYNOWY HSS, CHWYT STOZKOWY 31/64" | Cromwell Tools

Sherwood

ROZWIERTAK MASZYNOWY HSS, CHWYT STOZKOWY 31/64"

SKU:

SHR0652274A

zł189.63

Bez podatku VAT

zł233.24

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Sherwood machine reamers are used to produce a close tolerance surface finish by enlarging pre-drilled holes to a finished size. Manufactured from HSS with a 45 bevelled head. Conform to BS 122 : Part 2 and BS 328 Part 4.


    INCH TOLERANCES:
    Diameter: ~ up to 7/64". Tolerance: +0.0003, -0.0001.
    Diameter: Over 7/64" ~ up to 15/64". Tolerance: +0.0004, -0.0002.
    Diameter: Over 15/64" ~ up to 25/64". Tolerance: +0.0005, -0.0002.
    Diameter: Over 25/64 ~ up to 43/64". Tolerance: +0.0006, -0.0003.
    Diameter: Over 43/64 ~ up to 1 1/8". Tolerance: +0.0007, -0.0004.
    Diameter: Over 1 1/8" ~ up to 1 1/2". Tolerance: +0.0008, -0.0004.
    Diameter: Over 1 1/2" ~ up to 2". Tolerance: +0.0010, -0.0005.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Tolerancja średnicy

    +0.0006 to 0.0003

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140372788

    ECLASS Code

    21010400

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    6

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar trzpienia stożkowego

    1

    Standardy spełnione

    BS 122

    Typ fletu

    Frez spiralny lewoskrętny

    Typ rozwiertarki

    Naprawiono

    Typ trzpienia

    Stożek

    UNSPSC Code

    23241611

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze