Guhring

5527 2.99mm SL - NC M/C CHUCKING REAMER

SKU:

GUR1830299A

MPN:

05527 002.990

zł212.90

Bez podatku VAT

zł261.87

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Surface finish: bright.
    Cutting direction: right hand.
    Diameter to within 4.0mm with highly unequal flute spacing.
    Left hand spiral flutes.


    Diameter Tolerances:
    from 0.98 to 5.03mm: 0.000/plus 0.004.
    from 5.97 to 12.05mm: 0.000/plus 0.005.


    For all dimensional specification please refer to our catalogue.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Tolerancja średnicy

    0.000 - +0.004

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    142mm

    Długość fletu

    17

    EAN

    4031093775946

    ECLASS Code

    21010400

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    k10

    Liczba fletów

    6

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    2.990

    Rodzaj długości

    Standardowa długość

    Średnica rozwiertarki

    2.99mm

    Typ fletu

    Frez spiralny lewoskrętny

    Typ rozwiertarki

    Naprawiono

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241611

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny