zł182.32
Bez podatku VAT
zł224.25
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
do wysokowydajnych maszyn CNC
lewostronna spirala
prawostronne cięcię
wykonano zgodnie z BS 328-4 i DIN 208
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Tolerancja średnicy | 0.010 - 0.005 |
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 138mm |
Długość fletu | 26 |
EAN | 5036140373303 |
ECLASS Code | 21010400 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 6 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Rodzaj długości | Standardowa długość |
Rozmiar trzpienia stożkowego | 1 |
Średnica rozwiertarki | 6mm |
Standardy spełnione | BS 328-4 |
Typ fletu | Frez spiralny lewoskrętny |
Typ rozwiertarki | Naprawiono |
Typ trzpienia | Stożek Morse |
UNSPSC Code | 23241611 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |