noscriptSherwood 7.00mm HSS-cobalt s/s sp/fl chucking reamer | Cromwell Tools

Sherwood

7.00mm HSS-cobalt s/s sp/fl chucking reamer

SKU:

SHR0652666X

zł160.88

Bez podatku VAT

zł197.88

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Wykonano zgodnie z: DIN 212.


    Tolerancja metryczna (do H7)
    Średnica: ~ aż do 5.50. Limity tolerancji: +0.004, -0.000.
    Średnica: Ponad 5.50 ~. Limity tolerancji: +0.005, -0.000.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Tolerancja średnicy

    0.005 - 0.000

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    109mm

    Długość fletu

    31

    EAN

    5036140178410

    ECLASS Code

    21010400

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    6

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Średnica rozwiertarki

    7mm

    Standardy spełnione

    DIN 212

    Typ fletu

    Frez spiralny lewoskrętny

    Typ rozwiertarki

    Naprawiono

    Typ trzpienia

    Uchwyt

    UNSPSC Code

    23241611

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze