zł136.02
Bez podatku VAT
zł167.30
Z VAT
13 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Lewostronna spirala, prawostronne cięcie. Wykonano zgodnie z: BS 328-4.
Tolerancja metryczna (do H7)
Średnica: ~ aż do 3.00. Limity tolerancji: +0.008, -0.004.
Średnica: Ponad 3.00 ~ aż do 6.00. Limity tolerancji: +0.010, -0.005.
Średnica: Ponad 6.00 ~ aż do 10.00. Limity tolerancji: +0.012, -0.006.
Średnica: Ponad 10.00 ~ aż do 18.00. Limity tolerancji: +0.015, -0.008.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Tolerancja średnicy | 0.012 - 0.006 |
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 133mm |
Długość fletu | 58 |
EAN | 5036140177796 |
ECLASS Code | 21010400 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M2 |
Liczba fletów | 6 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rodzaj długości | Standardowa długość |
Średnica rozwiertarki | 8mm |
Standardy spełnione | BS 328-4 |
Typ fletu | Frez spiralny lewoskrętny |
Typ rozwiertarki | Naprawiono |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 23241611 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |