noscriptSwissTech GWINTOWNIKI MASZYNOWE M3-M8 HSS-E CZARNY PASEK (5) | Cromwell Tools

SwissTech

GWINTOWNIKI MASZYNOWE M3-M8 HSS-E CZARNY PASEK (5)

SKU:

SWT1859910X

zł321.23

Bez podatku VAT

zł395.11

Z VAT

NA STANIE (37)

    Przegląd

    Zestaw 5-sztukowy
    Gwintowniki “czarny pasek” przeznaczone są do generalnego zastosowania w stali, stali niskostopowej, stali nierdzewnej oraz w matetiałach nieżelaznych. Wykonane wg DIN371/376. Tolerancja gwintowania 6H.
    Szyjka spiralna - HSS-E Jasne wykończenie.
    Do otworów nieprzelotowych. Forma rowka wg DIN forma C.


    Zawartość:
    Skok gwintu: M3 x 0.5mm. Dług. gwintu: 2.5mm
    Skok gwintu: M4 x 0.7mm. Dług. gwintu: 3.3mm
    Skok gwintu: M5 x 0.8mm. Dług. gwintu: 4.2mm
    Skok gwintu: M6 x 1.0mm. Dług. gwintu: 5.0mm
    Skok gwintu: M8 x 1.25mm. Dług. gwintu: 6.8mm


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    56 63 70 80 90mm

    Długość gwintu

    2.5 3.3 4.2 5 6.8mm

    EAN

    5036140210073

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    10 12.5 15 20 7.5mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Set

    Kierunek gwintu

    Right Hand

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Kolor pierścienia

    Black

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    Rozmiar gwintu

    M3x0.5 M4x0.7 M5x0.8, M6x1 M8x1.25

    Średnica trzpienia

    3.5 4.5 6 8

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    DIN 371

    Zastosowanie materiału

    Aluminium Aluminium Alloys Magnesium, Mild Steel Stainless Steel Zinc