noscriptSwissTech GWINTOWNIKI MASZYNOWE M3-M8 HSS-E CZARNY PASEK (5) | Cromwell Tools

SwissTech

GWINTOWNIKI MASZYNOWE M3-M8 HSS-E CZARNY PASEK (5)

SKU:

SWT1859900X

zł334.79

Bez podatku VAT

zł411.79

Z VAT

NA STANIE (45)

    Przegląd

    Zestaw 5-sztukowy
    Gwintowniki “czarny pasek” przeznaczone są do generalnego zastosowania w stali, stali
    niskostopowej, stali nierdzewnej oraz w materiałach nieżelaznych.Wykonane wg DIN371/376. Tolerancja gwintowania 6H. Rowki spiralne - HSS-E Jasne wykończenie
    Do otworów przelotowych. Forma rowka wg DIN forma B.


    Zawartość:
    Skok gwintu: M3 x 0.5mm. Dług. gwintu: 2.5mm
    Skok gwintu: M4 x 0.7mm. Dług. gwintu: 3.3mm
    Skok gwintu: M5 x 0.8mm. Dług. gwintu: 4.2mm
    Skok gwintu: M6 x 1.0mm. Dług. gwintu: 5.0mm
    Skok gwintu: M8 x 1.25mm. Dług. gwintu: 6.8mm


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    56 63 70 80 90mm

    Długość gwintu

    2.5 3.3 4.2 5 6.8mm

    EAN

    5036140210066

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    10 12.5 15 20 7.5mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Set

    Kierunek gwintu

    Right Hand

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Kolor pierścienia

    Black

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rozmiar gwintu

    M3x0.5 M4x0.7 M5x0.8, M6x1 M8x1.25

    Średnica trzpienia

    3.5 4.5 6 8

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    DIN 371

    Zastosowanie materiału

    Aluminium Aluminium Alloys Magnesium, Mild Steel Stainless Steel Zinc