zł406.80
Bez podatku VAT
zł500.36
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Spiralne rowki
IS0 529
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140182592 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa materiału | M2 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 1/2 cala |
Średnica trzpienia | 16mm |
Standardowy gwint | BSP (F) |
Szerokość kwadratu | 12.5mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
TPI | 14 |
Typ stuknięcia | Flaut spiralat |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Wymiary standardowe | ISO 529 |