noscriptSherwood Gwintownik reczny HSS 1/2"x14 bspf | Cromwell Tools

Sherwood

Gwintownik reczny HSS 1/2"x14 bspf

SKU:

SHR0852040E

zł322.15

Bez podatku VAT

zł396.24

Z VAT

NA STANIE (16)

    Przegląd

    IS0 529 - Skośna powierzchnia natarcia.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140182585

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    1/2 cala

    Średnica trzpienia

    16mm

    Standardowy gwint

    BSP (F)

    Szerokość kwadratu

    12.5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    14

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wymiary standardowe

    ISO 529