noscriptSherwood Gwintownik reczny HSS 3/8"x19 bspf | Cromwell Tools

Sherwood

Gwintownik reczny HSS 3/8"x19 bspf

SKU:

SHR0852030E

zł242.90

Bez podatku VAT

zł298.77

Z VAT

NA STANIE

    Przegląd

    IS0 529 - Skośna powierzchnia natarcia.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140182523

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    3/8in.

    Średnica trzpienia

    12.5mm

    Standardowy gwint

    BSP (F)

    Szerokość kwadratu

    10mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    19

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wymiary standardowe

    ISO 529