zł41.34
Bez podatku VAT
zł50.85
Z VAT
16 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wiertła kręte do muru i betonu z chwytem walcowym. Zakończone płytką z węglika spiekanego. Zgodne z normą DIN 8039.
Średnie - Długość od 150.0mm do 160.0mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość | 160mm |
EAN | 5036140001602 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Średnica wiertła | 22mm |
Typ trzpienia | Prosto |
Typ wiertła | Wiertła do kamienia |
UNSPSC Code | 27112703 |