noscriptKennedy Zestaw wierteł do muru No.10-26 7Szt. | Cromwell Tools

Kennedy

Zestaw wierteł do muru No.10-26 7Szt.

SKU:

KEN0555170K

zł31.46

Bez podatku VAT

zł38.70

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    7-częściowy - standardowe: (KEN-055-5070K)
    Standardowe długości: Nr 6 x 75, Nr 8 x 85, Nr 10 x 85, Nr 10A x 100, Nr 12 x 100, Nr 16 x 120, Nr 20 x 120mm.


    7-częściowy - standardowe i średnie: (KEN-055-5170K)
    Standardowe długości: Nr 10 x 85, Nr 12 x 100, Nr 14 x 100, Nr 16 x 120, Nr 20 x 120.
    Średnie długości: Nr 24 x 150, Nr 26 x 150mm.


    16-częściowy - standardowe i średnie: (KEN-055-5320K)
    Standardowe długości: Nr 6 x 75, Nr 8 x 85, Nr 10 x 85, Nr 10A x 100, Nr 14 x 100, Nr 16 x 120, Nr 18 x 120, Nr 20 x 120.


    Średnie długości: Nr 8 x 150, Nr 10 x 150, Nr 10A x 150, Nr 14 x 150, Nr 16 x 150, Nr 18 x 150, Nr 20 x 150, Nr 24 x 150mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140001756

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Zestaw

    Kategoria ISO

    O

    Liczba w opakowaniu

    7

    Rozmiar wiertła w zestawie

    5.5 to 16mm

    Średnica wiertła

    5.5-16mm

    Typ obudowy

    Plastic Wallet

    Typ trzpienia

    Prosto

    Typ wiertła

    Zestawy wierteł do kamienia

    UNSPSC Code

    27112703

    Wybór

    5.5 to 16mm