noscriptKobe 6.00mm KPL WIERTEL DOMURU I GLAZURY 2 SZT. . | Cromwell Tools

Kobe

6.00mm KPL WIERTEL DOMURU I GLAZURY 2 SZT.

SKU:

KBE2807510K

MPN:

.

zł18.66

Bez podatku VAT

zł22.95

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    2 Piece Sets
    Two piece sets for drilling through glass, tiles, mirrors and ceramics.
    Set contents: 1x masonry drill bit and 1x tile and glass drill bit.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe

    Długość

    115mm

    EAN

    5036140067400

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Zestaw

    Liczba w opakowaniu

    2

    Rozmiar wiertła w zestawie

    6mm

    Średnica wiertła

    6mm

    Typ obudowy

    Plastic Case

    Typ trzpienia

    Prosto

    Typ wiertła

    Zestawy wierteł do kamienia

    UNSPSC Code

    27112703

    Wybór

    6mm