zł78.20
Bez podatku VAT
zł96.19
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
H490 ANKX Double-Sided Insert - 4 cutting edges.
Grade Description:
IC808 A tough submicron substrate, improved TiAIN PVD coated grade for better chip flow. Designed for machining heat resistant alloys, austenitic stainless steel, hard alloys and carbon steel at medium to high cutting speeds, interrupted cut and unfavourable conditions. Excellent notch wear and built-up edge resistance.
IC830 An improved PVD TiAIN coated tough grade with better chip flow. Suitable for milling stainless, high temperature alloys and other alloy steels. Recommended for interrupted cut and heavy operations.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Iscar |
Długość krawędzi tnącej | 13.7mm |
ECLASS Code | 21010590 |
Kąt prześwitu | 0° |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Kształt | 85° Paralelogram |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Oznaczenie ISO | H490 ANKX120504PNTR |
Producent | IC830 |
Promień narożnika | 0.4mm |
Rozmiar wstaw | 1205 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wstaw styl | ANKX |
Wycięcie ISO | Piła tarczowa |
Wykończenie/Powłoka | Altin+cyna |
Zastosowanie materiału | Stal Stal nierdzewna |