zł97.65
Bez podatku VAT
zł120.11
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 4.2mm |
Brand | Iscar |
Długość krawędzi tnącej | 5.5mm |
ECLASS Code | 21010590 |
Kształt | Trigon |
Łamacz wiórów | HP |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Oznaczenie ISO | H600 WXCU05T312 HP |
Producent | IC330 |
Promień narożnika | 1.2mm |
Rozmiar wstaw | 05T3 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 8.33mm |
Wstaw styl | WXCU |
Wycięcie ISO | M30 to M40 P25 to P40 S20 to S30 |
Wykończenie/Powłoka | TiCN+TiN |
Zastosowanie materiału | Stal Stal nierdzewna |