Iscar

ADKT 150516R-HM INSERT GRADE IC28

SKU:

ISC1152077M

MPN:

5600621

zł52.18

Bez podatku VAT

zł64.18

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    5.6mm

    Brand

    Iscar

    Długość krawędzi tnącej

    15.8 - 50.8mm

    ECLASS Code

    21010590

    Kąt prześwitu

    15°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Kształt

    85° Paralelogram

    Łamacz wiórów

    HM

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Oznaczenie ISO

    ADKT 150516R HM

    Producent

    IC28

    Promień narożnika

    1.6mm

    Rozmiar wstaw

    1505

    UNSPSC Code

    23242105

    Wstaw styl

    ADKT

    Wycięcie ISO

    M30 to M40 N15 to N30

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny