zł33.70
Bez podatku VAT
zł41.45
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3.969mm |
Brand | Sandvik Coromant |
EAN | 0000011787952 |
ECLASS Code | 21010590 |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Kształt | gładzik |
Łamacz wiórów | MM |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 11787952 |
Oznaczenie ISO | R300-1240E-MM 2030 |
Producent | 2030 |
Promień narożnika | 6mm |
Rozmiar wstaw | 1240 |
Seria | CoroMill 300 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 12mm |
Wstaw styl | R300 |
Wycięcie ISO | M15 to M30 P25 to P40 S15 to S25 |
Wykończenie/Powłoka | TiAlN/TiN |
Zastosowanie materiału | Stal Stopy wysokotemperaturowe |