noscriptYamaloy PLYTKA SKRAWAJACA SEHT 120408QP25C | Cromwell Tools

Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA SEHT 120408QP25C

SKU:

YML1204432W

zł63.59

Bez podatku VAT

zł78.22

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Płytki


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    4.76mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    12.70mm

    EAN

    5036140040878

    ECLASS Code

    21010590

    Kąt prześwitu

    20°

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Kształt

    Kwadrat

    Liczba w opakowaniu

    10

    Materiał

    Węglik

    Oznaczenie ISO

    SEHT 120408

    Producent

    QP25C

    Promień narożnika

    0.80mm

    Rozmiar wstaw

    1204

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    12.70mm

    Wstaw styl

    SEHT

    Wycięcie ISO

    P10 do P35

    Wykończenie/Powłoka

    Wielowarstwowy MT-TiCN+Al2O3+TiN

    Zastosowanie materiału

    Stal Stal nierdzewna