zł65.43
Bez podatku VAT
zł80.48
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
SEKN/SEKR
Gatunki - opis
K20 gatunek płytki niepokrywany. Przeznaczony do żeliwa, aluminium, innych nieżelaznych materiałów wliczając stopy tytanu i niklu.
QP25 (P25) Niepokrywany. Do średniej i wykańczającej obróbki stali.
QP40 (P40) Niepokrywany. Do obróbki zgrubnej, średniej i wykończającej twardych i nierdzewnych stali z możliwością przerywanej pracy.
QP25C (P10-P35) Pokryta CVD. Przeznaczenie do stali i stali nierdzewnej.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3.18mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 12.70mm |
EAN | 5036140040991 |
ECLASS Code | 21010590 |
Kąt prześwitu | 20° |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Kształt | Kwadrat |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Oznaczenie ISO | SEKR 1203AFTN |
Producent | QP25C |
Rozmiar wstaw | 1203 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 12.70mm |
Wstaw styl | SEKR |
Wycięcie ISO | P10 do P35 |
Wykończenie/Powłoka | Wielowarstwowy MT-TiCN+Al2O3+TiN |
Zastosowanie materiału | Stal nierdzewna |