noscriptYamaloy PLYTKA SKRAWAJACA SNKN 1204-ENN QP25 | Cromwell Tools

Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA SNKN 1204-ENN QP25

SKU:

YML1205227P

zł48.97

Bez podatku VAT

zł60.23

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    SNKN


    QP25 (P25) Niepokrywany. Do średniej i wykańczającej obróbki stali.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    4.76mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    12.70mm

    EAN

    5036140041042

    ECLASS Code

    21010590

    Kąt prześwitu

    0°

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Kształt

    Kwadrat

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Oznaczenie ISO

    SNKN 1204-ENN

    Producent

    QP25

    Rozmiar wstaw

    1204

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    12.70mm

    Wstaw styl

    SNKN

    Wycięcie ISO

    P25

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie materiału

    Stal