noscriptYamaloy PLYTKA SKRAWAJACA SPKN 1203EDTR, QM3535 | Cromwell Tools

Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA SPKN 1203EDTR, QM3535

SKU:

YML1206338M

zł67.93

Bez podatku VAT

zł83.55

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    SPKN
    QP25 (P25) Niepokrywany. Do średniej i wykańczającej obróbki stali.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3.18mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    12.70mm

    EAN

    5036140284234

    ECLASS Code

    21010590

    Kąt prześwitu

    11°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Kształt

    Kwadrat

    Łamacz wiórów

    N/ A

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Oznaczenie ISO

    SPKN 1203EDTR

    Producent

    QM3535

    Promień narożnika

    N/ Amm

    Rozmiar wstaw

    1203

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    12.70mm

    Wstaw styl

    SPKN

    Wycięcie ISO

    P20 do P40

    Wykończenie/Powłoka

    TiAlN

    Zastosowanie materiału

    Stal