noscriptYamaloy TPKN 1603PPTR INSERT GRADE QM3535 | Cromwell Tools

Yamaloy

TPKN 1603PPTR INSERT GRADE QM3535

SKU:

YML1208438M

zł57.14

Bez podatku VAT

zł70.28

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    TPKN


    K20 gatunek płytki niepokrywany. Przeznaczony do żeliwa, aluminium, innych nieżelaznych materiałów wliczając stopy tytanu i niklu.


    QM3535 (P20 - P35) Pokryte TiAlN metodą PVD przeznaczone do frezowania stali. Uniwersalny gatunek płytek, który pokrywa szeroki zakres zastosowań ze względu na powłokę, zapewniające optymalną odporność na zużycie i wytrzymałość.


    QP25 (P25) Niepokrywany. Do średniej i wykańczającej obróbki stali.


    QP40 (P40) Niepokrywany. Do obróbki zgrubnej, średniej i wykończającej twardych i nierdzewnych stali z możliwością przerywanej pracy.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3.18mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    16.50mm

    EAN

    5036140212282

    ECLASS Code

    21010590

    Kąt prześwitu

    11°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Kształt

    Trójkąt

    Liczba w opakowaniu

    10

    Materiał

    Węglik

    Oznaczenie ISO

    TPKN 1603PPTR

    Producent

    QM3535

    Rozmiar wstaw

    1603

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    9.53mm

    Wstaw styl

    TPKN

    Wycięcie ISO

    P20 do P40

    Wykończenie/Powłoka

    TiAlN

    Zastosowanie materiału

    Stal