zł34.89
Bez podatku VAT
zł42.91
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3.18mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 16.50mm |
EAN | 5036140042230 |
ECLASS Code | 21010590 |
Kąt prześwitu | 11° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Kształt | Trójkąt |
Łamacz wiórów | TR |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Oznaczenie ISO | TPKN 1603PPTR |
Producent | QP40 |
Rozmiar wstaw | 1603 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 9.53mm |
Wstaw styl | TPKN |
Wycięcie ISO | P40 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Zastosowanie materiału | Stal |