zł332.60
Bez podatku VAT
zł409.10
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 150mm |
Blade Height | 32mm |
Brand | Iscar |
ECLASS Code | 36609090 |
Liczba kieszeni | 2 |
Maximum Grooving Depth | 19.5mm |
Maximum Grooving Width | 2.5mm |
Minimum Grooving Width | 1.9mm |
Nr części MFR | 2301244 |
Oznaczenie ISO | DGFH 32-2 |
Seat Size | 2 |
Seria | Do-Grip |
Szerokość ostrza: | 1.8mm |
Typ ostrza | Ostrze: |
UNSPSC Code | 23241507 |
Wstaw styl | DGN |
Wysokość cięcia | 24.8mm |