zł119.19
Bez podatku VAT
zł146.60
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sandvik Coromant |
ECLASS Code | 21010901 |
Głębokość cięcia | 6.4mm |
Kąt prześwitu | 7° |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | M N S |
Materiał | Węglik |
Oznaczenie ISO | Schemat |
Producent | GC1125 |
UNSPSC Code | 23242105 |