Iscar

TAG N2C INSERT GRADE IC830

SKU:

ISC1316864R

MPN:

6003583

zł53.40

Bez podatku VAT

zł65.68

Z VAT

NA STANIE (40)

    Przegląd

    First choice for the parting of bars, hard materials and tough applications. A positive rake, single cavity with negative land and shoulders, provides extra cutting-edge strength, medium-to-high feeds.


    IC830 Grade description: (P20-P50/M20-M40/K15-K40/ S15-S40) PVD TiAlN coated tough grade followed by a special SUMO TEC surface treatment. Suitable for milling stainless steel, high temperature alloys and other alloy steels. Recommended for interrupted cut and heavy operations.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Iscar

    Cutting Application

    Rowkowanie Rozstanie

    Cutting Location

    Zewnętrzne

    ECLASS Code

    21010901

    Grooving Width

    2mm

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    M

    Łamacz wiórów

    C

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    6003583

    Oznaczenie ISO

    TAG N2C

    Producent

    IC830

    Promień narożnika

    0.2mm

    Radius Type

    Promień narożnika

    Seria

    Uchwyt z kołnierzem

    UNSPSC Code

    23242105

    Wstaw styl

    TAG