zł56.00
Bez podatku VAT
zł68.88
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
First choice for the parting of bars, hard materials and tough applications. A positive rake, single cavity with negative land and shoulders, provides extra cutting-edge strength, medium-to-high feeds.
IC830 Grade Description:
(P20-P50/M20-M40/K15-K40/ S15-S40) PVD TiAlN coated tough grade followed by a special SUMO TEC surface treatment. Suitable for milling stainless steel, high temperature alloys and other alloy steels. Recommended for interrupted cut and heavy operations.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Iscar |
Cutting Application | Rowkowanie Rozstanie |
Cutting Location | Zewnętrzne |
ECLASS Code | 21010901 |
Grooving Width | 3.05mm |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | M P |
Łamacz wiórów | C |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 6011386 |
Oznaczenie ISO | TAG N3C |
Producent | IC830 |
Promień narożnika | 0.2mm |
Radius Type | Promień narożnika |
Seria | Uchwyt z kołnierzem |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wstaw styl | TAG |