zł56.00
Bez podatku VAT
zł68.88
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
First choice for soft materials, parting of tubes, small diameters and thin-walled parts. Cutting edge with positive rake. General applications on low carbon steel, alloy steel, austinitic stainless steel. Low-to-medium feed.
IC808 Grade Description:
(P15-P30/M20-M30/K20-K40/ S15-S25/N15-N25/H20-H30) SUMO TEC TiAlN PVD coated. A tough submicron substrate. For machining heat resistant alloys, austenitic stainless steel, hard alloys and carbon steel at medium to high cutting speeds. Excellent notch wear and built-up edge resistance.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Iscar |
Cutting Application | Rowkowanie Rozstanie |
Cutting Location | Zewnętrzne |
ECLASS Code | 21010901 |
Grooving Width | 3mm |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa kategorii ISO | M |
Łamacz wiórów | C |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 6011433 |
Oznaczenie ISO | TAG R3C-15D |
Producent | IC808 |
Promień narożnika | 0.2mm |
Radius Type | Promień narożnika |
Seria | Uchwyt z kołnierzem |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wstaw styl | TAG |