noscriptAjax Machine Tools AJPH200 HYDRAULIC HACKSAWMACHINE 400V 3PH AJPH200 | Cromwell Tools

Ajax Machine Tools

AJPH200 HYDRAULIC HACKSAWMACHINE 400V 3PH

SKU:

AJX2712604E

MPN:

AJPH200

zł30496.00

Bez podatku VAT

zł37510.08

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Model Number: AJPH200
    Supply: 400V/3ph 50Hz.
    Motor Rating: 1hp.
    Maximum cut diameter @90: 200mm.
    Maximum cut diameter @45: 80mm.
    Maximum cut rectangular: 190 x 200mm.
    Blade speed: 110/140SPM.
    Blade Size: 350 x 32 x 1.6mm
    Weight: 270kg.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    350ccmm

    Brand

    Ajax Machine Tools

    Całkowita długość

    1240mm

    Całkowita szerokość

    730mm

    ECLASS Code

    36600503

    Faza

    Wątków

    Frequency

    50Hz

    Grubość ostrza

    1.6mm

    Maksymalna prędkość bez obciążenia

    140spm

    Moc znamionowa

    0.75kW

    Napięcie zasilania

    415V

    Nr części MFR

    AJPH200

    Rectangular Cutting Capacity

    190 x 200mm

    Rodzaj produktu

    Hacksaw Machine

    Round Cutting Capacity at 45°

    80mm

    Round Cutting Capacity at 90°

    200mm

    Szerokość ostrza:

    32mm

    UNSPSC Code

    23101512

    Warranty

    12 months parts & labour (T&C apply)

    Wymiary

    1240mm x 730mm x 1010mm